Beli packing tombo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)Deskripsi:GASKET TOMBO 1000 Asbestos tombo 1000, Bahan kualitas tinggi tahan minyak, Terdiri dari serat asbes chrysotile dan NBR, Cocok digunakan dalam aplikasi dengan minyak panas dan cairan thermal.atribut:
- Size (mm): 1270x1270
- Tombo Clincil Brownatribut:
- Pressure: Saturated Steam, Hot Water
- Temperature (°C): -100 to 183
- KLINGER NonAsbestos Jointing SheetDeskripsi:-Sticking prevention/anticorrosion treatment is given in the surface.-It is a joint sheet that does not contain asbestos. -For JIS flange packingatribut:
- Thickness (mm): 3
- Heat Resistant Temperature: -150 to 250°C (saturated steam 200°C)
- Material: Rolled sheets added with NBR into filler, synthetic fiber and glass fiber.
- Tombo Industry Chiselatribut:
- Material: Cutting edge:Steel, Handle:Wood
- Blade Width (mm): 85
- Total Length (mm): 960
- Purpose of Use: Rust removal and scraping work.
- St.Morita Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Rubber
- Material: Kraft Paper
- Adhesive Strength (gf/inch): 650 to 750
- Size (mmxm): 48x50
- Thickness (micron): 125
- KLINGER Nonasbestos Union PackingDeskripsi:-Sticking prevention/anticorrosion treatment is given in the surface.-It is a joint sheet that does not contain asbestos. -Packing for union couplingatribut:
- Thickness (mm): 1.50
- Heat Resistant Temperature: -150 to 250°C (saturated steam 200°C)
- Material: Rolled sheets added with NBR into filler, synthetic fiber and glass fiber.
- KLINGER Gasket (Paking)Deskripsi:- Untuk udara, air, minyak, bahan bakar, gas- 3xA coating anti lengket di kedua sisinyaatribut:
- Size (m): 1.5x2
- Pressure (bar): 100
- CRC Heavy Duty Degreaser (Pembersih Mesin)Deskripsi:Pembersih kuat (degreaser) untuk membersihkan oli, gemuk dan kotoran lainnya untuk memperlancar operasi mesin.atribut:
- Net Fill: 19 Wt Oz
- Appearance: Colorless Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Poison, Limited Quantity
- Propellant: Carbon Dioxide
- NIPPON PAINT Thinner Nippe Super (Tiner)Deskripsi:Pengencer cat duco berkualitas super, diformulasikan untuk dipakai sebagai pengencer cat dasar, cat surface, cat primer, dat undercoat metalic dan lain-lain.
- PROPAN Cat BesiDeskripsi:PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
- KLINGER Gasket Sil C-4400Deskripsi:Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.atribut:
- Size Dimensions (m): 1.5x2.0
- Max. Operating Pressure (bar): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 400
- TBA Oil Packingatribut:
- Heat Resistance (°C): 260
- Material: Aramid Paper
- TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612Deskripsi:-A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).atribut:
- Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
- Working Temperature Range: -50 to 180°C
- Akitsu Flange Gasketatribut:
- Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
- Thickness (mm): 3
- Number of Holes: 4
- Working Pressure (k): 10
- Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
- KLINGER Gasket Sil C-4408Deskripsi:Merupakan pengembangan dari KLINGERSIL C-4400 dengan penambahan kawat agar lebih kuat. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.atribut:
- Size Dimensions (m): 1.5x2.0
- Max. Operating Pressure (bar): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 400
- KLINGER Gasket Sil C-4430Deskripsi:Kualitas bahan sedang untuk penggunaan umum. Terbuat dari serat asbes chrysotile dengan SBR.atribut:
- Size Dimensions (m): 1.5x2.0
- Max. Operating Pressure (bar): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 440
Daftar Harga packing tombo Terbaru October 2026
| Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa) | Rp169.900 |
| Tombo Clincil Brown | Rp1.499.900 |
| KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet | Rp41.900 |
| Tombo Industry Chisel | Rp179.900 |
| St.Morita Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp27.900 |
| KLINGER Nonasbestos Union Packing | Rp98.900 |
| KLINGER Gasket (Paking) | Rp15.999.900 |
| CRC Heavy Duty Degreaser (Pembersih Mesin) | Rp249.900 |
| NIPPON PAINT Thinner Nippe Super (Tiner) | Rp129.900 |
| PROPAN Cat Besi | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Khusus%20Lain/Voller%20Tombo%20Fitting%201000%20(Sambungan%20Pipa)/ejP108393523-1.jpg)



/54P102176184-2.jpg)

/n5P109093833-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Heavy%20Duty%20Degreaser%20(Pembersih%20Mesin)/P102075944-1.jpg)
/loP102927780-2.jpg)

/dkP104564488-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)